Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
FP-isolatsioon
Grafiidipõhine paisuv isolatsioonimaterjal metall- ja plasttorude tulekindlaks tihendamiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
FP-isolatsioon on mördist ja mineraalplaatidest tuletõkkesüsteemide komponent:
- Tuletõkkeklassid kuni EI 240 U/U
- Kiire ja lihtne paigaldus
- Tööriistu pole vaja
Kasutada ainult koos FP-mördi või FPMF-plaatidega!
ETA 21/0079 FP toruisolatsioon, 21/0078 FPMF plaat ja ETA 21/0081 FP mört
Metall- ja plasttorude tuletõkke loomiseks massiivsetes seintes, painduvates vaheseintes ja massiivsetes põrandates.
Materjali saab hõlpsasti lõigata noa või kääridega. Teise võimalusena on kohe kasutatavad eelnevalt lõigatud ribad.
Mähkige isolatsioonimaterjal sobiva arvu kihtidena tulekindla või tuleohtliku toru või isolatsiooni ümber, kinnitage kleeplindiga ja viige see konstruktsioonielemendi pinnaga ühele tasapinnale.
Täpsema teabe saamiseks vaadake paigaldusjuhendit.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!