Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Puurikomplekt HSS SMART STEP Deepcut 3 tk
Puurikomplekt HSS SMART STEP Deepcut 3 tk - 1
 -  - 2
Puurikomplekt HSS SMART STEP Deepcut 3 tk - 3
Puurikomplekt HSS SMART STEP Deepcut 3 tk - 4
Puurikomplekt HSS SMART STEP Deepcut 3 tk - 5
Puurikomplekt HSS SMART STEP Deepcut 3 tk - 6
Puurikomplekt HSS SMART STEP Deepcut 3 tk - 7
Puurikomplekt HSS SMART STEP Deepcut 3 tk - 8
Puurikomplekt HSS SMART STEP Deepcut 3 tk - 9
Puurikomplekt HSS SMART STEP Deepcut 3 tk - 10
Puurikomplekt HSS SMART STEP Deepcut 3 tk - 11
Puurikomplekt HSS SMART STEP Deepcut 3 tk - 12
Puurikomplekt HSS SMART STEP Deepcut 3 tk - 13
Puurikomplekt HSS SMART STEP Deepcut 3 tk - 14

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Puurikomplekt HSS SMART STEP Deepcut 3 tk

AlCrN-katte ja unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga universaalne astmikpuur, mis tagab ülitäpse ja paindliku kasutamise lehtmetallis ja nüüd ka paksemate toorikute jaoks, mis on valmistatud tavapärasest terasest tugevusega kuni 1300 N/mm², malmist, alumiiniumist, messingist, pronksist, pleksiklaasist, plastist ja puidust. Saadaval ORSY® süsteemikassetis.
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
Täpsed ringikujulised augud



Puudub vajadus tööriistu vahetada ja töötlemisajad on lühemad


  • Välistab eelpuurimise väiksemate spiraalpuuridega, täpne löök ilma, et otsik keskelt välja kalduks

  • Säästab täiendavat kraatide eemaldamise vajadust, kuna see funktsioon täidetakse järgmises suurema astmega läbimõõdus

  • Ühendab ühes tööriistas mitu puuri läbimõõtu

  • Väga kiire keermestamine ja kiirem puurimisprotsess tänu neljale suure jõudlusega terale ja SMART STEP-tehnoloogiale


Paindlik, nutikas kasutamine


  • Nüüd sobib ka tugevale 10 mm paksusega materjalile (võrreldes tavaliste astmikpuuridega, mis on piiratud kuni 4 mm paksuse lehtmetalliga)

  • Kasutamiseks nii akutrellides kui ka käsi-, sammas- ja püsttrellides.

  • Võrreldes magnetpuuriga teemantfreeside kasutamisega ei teki probleeme raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse (nt T-taladele) ligipääsemisel või ebapiisava nakkejõu tõttu


Väga mugav puurimine


  • Puurimine väiksema pingega

  • Täiesti sujuv töö ilma toorikusse kinni kiilumata

  • Lehtmetalli moonutusi esine

  • Lihtne uuesti puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine

  • Tööriistale puurimise ajal mõjuv jõud väheneb


AlCrN mitmekihiline kulumisvastane kaitsekile


  • Äärmiselt kõrge temperatuurikindlus kuni temperatuurini 1050 °C

  • Väga suur lõikekõvadus 3000 HV

  • Mitmekihiline konstruktsioon optimaalseks laastude eemaldamiseks ja paremateks lõikeomadusteks (ennetab materjali kulumist)


3-tahuline saba


Takistab pöörlemist puuripadrunis, tagab optimaalse jõuülekande ning kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest



ORSY®-süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine