Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Sirkel X11
Kvaliteetne sirkel, sobib AGA X11 ja X21 gaasipõeletile. Lihtsustab tõhusalt ringide ja avade lõikamist.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sirkel X11 on kvaliteetne ja täpselt valmistatud tööriist, mis sobib AGA X11 ja X21 põletitega. Ava läbimõõt on reguleeritav vahemikus Ø 60-600 mm väikese tolerantsiga, tagades kõrge lõikekvaliteedi. See sirkel muudab gaasilõikamisel ringide ja avade lõikamise märkimisväärselt lihtsamaks.
- Kvaliteetne sirkel
- Sobib AGA X11 ja X21 põletitele
- Ava läbimõõt Ø 60 kuni 600 mm
- Väike tolerants
- Kvaliteetsed lõiked
- Muudab gaasilõikamisel ringide ja avade lõikamise märkimisväärselt lihtsamaks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!