Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Segamistoru keemilisele ankrule
WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, RELAST, WIT-PM 200, WIT-EA 150 süsteemide WIT tuubidele koos puhastuselemendiga
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kahe „WIT massi komponendi“ kokku segamiseks
Küljeseguri kontuuri saab kasutada tuubi puhastamiseks. Tuubi purki saab uuesti tuubikorgiga sulgeda.
Sobib keemilisele massile
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ
- WIT-VIZ EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- RELAST
- WIT-NORDIC
Sobib massituubile
- Koaksiaalne (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Foolium tuubis (1:10): 300 ml
Sobib seguri pikendustele
- WIT-MV segamistoru pikendus, jäik, 10 × 200 mm
- WIT-MV segamistoru pikendus, jäik, 10 × 2000 mm
- WIT-MV segamistoru pikendus, painduv, 10 × 2000 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!