Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Raadio BR 18-DAB+ (akuta) M-CUBE
Raadio BR 18-DAB+ (akuta) M-CUBE - 1
Raadio BR 18-DAB+ (akuta) M-CUBE - 2
Raadio BR 18-DAB+ (akuta) M-CUBE - 3
Raadio BR 18-DAB+ (akuta) M-CUBE - 4
Raadio BR 18-DAB+ (akuta) M-CUBE - 5
Raadio BR 18-DAB+ (akuta) M-CUBE - 6

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Raadio BR 18-DAB+ (akuta) M-CUBE

Tugev ja mitmekülgne korraliku heliga juhtmeta raadio
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
Erinevad taasesitusrežiimid erineva muusikavaliku jaoks


  • DAB/DAB+

  • FM

  • Bluetooth

  • AUX

  • USB


Optimaalne helikvaliteet erinevate rakenduste jaoks tänu eelmääratletud ekvalaiseri sätetele ja võimsale helisüsteemile


  • 2x 2-tollised kõrg- kuni keskmise sagedusega kõlarid, kumbki 10 W

  • 1x 6-tolline subwoofer 30 W


Erinevad välised ühendamisvõimalused


  • 5 V / 2 A USB-A tüüpi ühendus kaasaskantavate seadmete laadimiseks ja USB-seadmete taasesituseks, mille maksimaalne salvestusmaht on 64 GB

  • 9 V / 2 A USB-C tüüpi ühendus kaasaskantavate seadmete kiireks laadimiseks

  • AUX-sisend muusika taasesitamiseks kaasasoleva AUX-kaabli kaudu


Kummeeritud korpus, IPX6 kaitseaste ja mugav lukustusasendiga kandesang



Menüüs navigeerimine 28 keeles erinevatele süsteemiseadetele, nt


  • Äratuskell ooterežiimis

  • Ekraani heledus

  • Jaamade skaneerimine


Ajutine toide 18 V M-CUBE aku kaudu või püsitoide kaasasoleva toiteadaptri kaudu

Märkus

M-CUBE aku laadimiseks on vajalik M-CUBE laadija.