Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Spiraalpuuride komplekt Puurikomplekt HSS DIN 338 tüüp RN 130° 19 tk
Täppispuurid üldisteks ja laiadeks kasutusaladeks terases tugevusega kuni 1000 N/mm² ja malmis, kompaktses ORSY süsteemikassetis.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- 20% väiksem etteandejõud võrreldes tavapäraste puuridega, kiirem töö edenemine ja säästvam tööviis tänu optimeeritud ristserva õhendusele.
- Täpne punktpuurimine ilma tsentreerimiseta, ka kumeratel pindadel, tänu optimeeritud ristteravikule.
- Ideaalne ettepuurimiseks.
- Väga täpne punktgeomeetria täpsete puuravade jaoks.
- Aurutöödeldud pind tagab lõikevedelike hea nakkumise ja vähendab materjalijääkide kogunemist.
- Kompaktne ja praktiline plastkarp, mis sobib kokku ORSY süsteemiga ning millel on kasulikud omadused, nt virnastatavus, optimeeritud liigend ja lihtne avamine.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!