Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Seadme ratas pöörleva hoidiku ja lukustuspiduriga
Standardsed terasplekist velgedega täiskummist rehvid, joonevabad, jälgedeta, hallid
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Hõõrdelaagri rumm
- Ei kahjusta põrandakatet
- Tugevus: 80±5 Shore A
- Kulumiskindlad täiskummist rehvid
- Velg koosneb kahest lehtterasest kettast, mis on needitud ja elektrotsingitud
- Vähe müra
- Madal veeretakistus
- Kasutustemperatuur: -20°C kuni +60°C
- Korpus on elektrolüütiliselt tsingitud lehtterasest
- Kahekordne määrdega kuulkrae
- Tolmukaitserõngas
Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!
Niisketesse keskkondadesse. Vastupidav lahjendatud hapetele. Pole vastupidav keemilistele lahustitele ja õlidele. Neid rattaid kasutatakse mööbli, kaupluste sisustuse, väljapanekusüsteemide jaoks, aga ka tööstuses ja töökodades ning hotellides ja haiglates.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!