Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Keevituskaabel / käivitusjuhtmete kaabel HI-FLEX
Kvaliteetne õlikindel PVC-kaabel peenekiulise vasksoonega. Sobib temperatuurivahemikku -30…+70 °C ning talub pinget 450/750 V. Usaldusväärne valik nõudlikesse töötingimustesse.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Painduv keevituskaabel (7003030518) on varustatud õlikindla PVC-isolatsiooniga, mis tagab vastupidavuse ja pika kasutusea. Kaabel on peenekiulisest lehtvasest, mis tagab suurepärase juhtivuse ja usaldusväärse töö. Keevituskaabel talub temperatuure vahemikus -30…+70 °C ning on ette nähtud pingetele kuni 450/750 V. Selle lihtne käsitsemine ja ohutus muudavad kaabli suurepäraseks valikuks keevitustöödeks, tagades professionaalsed tulemused ja kasutaja mugavuse.
- Õlikindel PVC-kaabel
- Lõõmutatud vasest peenekiuline kaabel
- Temperatuurivahemik -30 kuni +70 °C
- Pinge 450/750V
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!