Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Paigalduskiil, 150 x 35 x 13
Paigalduskiil, 150 x 35 x 13 - 1
Paigalduskiil, 150 x 35 x 13 - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Paigalduskiil, 150 x 35 x 13

Paigalduskiil puitlaastplaadist
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
Mitmeotstarbelised paigalduskiilud sobivad uste ja akende paigaldamiseks ning neid saab kasutada ka laminaat-, täispuit- ja parkettpõrandate paigaldamisel.
Välisuksi tuleks lisaks polüuretaanile ka kiiludega toestada.
Paigalduskiilud on ökonoomne, kiire ja vastupidav alternatiiv ise lõigatud kiiludele.
Kiilud on valmistatud niiskuskindlast, mittetoksilisest P3-klassi puitlaastplaadist.



  • Materjal: puitlaastplaat

  • Pikkus 150 mm

  • Laius 35 mm

  • Maksimaalne kõrgus 13 mm