Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vastab standardile DIN 18540
Vastavalt Saksa DIN-standardile valmistatud suletud pooridega, mädanemiskindlast ja mitteimavast polüetüleenist
Hoiab ära kolmekülgse nakke
Vähendab pragunemise riski tihendus- ja paisumisvuukides
Jaoturkarbis
Läbimõõtudel ∅ 6-30 mm saab nööri mugavalt väljastada eelperforeeritud karbiava kaudu
Palju kasutusalasid
Universaalne kasutus sanitaartehnilistes, betooni- ja aknaühendusvuukides
∅ 6-30 saadaval rullkaubana, ∅40 mm ja 50 mm saadaval vardakaubana (pikkus 1 m)
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavaltläbiviidud katsetele ja meie kogemustele; viige enne igat kasutust oma katsed läbi. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!