Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsmikulamp PowerSwap SENSOR
Võimas LED-pealamp andurifunktsiooni ja hõlpsasti vahetatava akuga
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ergonoomiline Würthi disain
USB-C ühendusega pealamp
Ühildub PowerSwap seeria akudega
Lihtsasti vahetatav aku
Eesmised lülitid:
- Toite-/ereduslüliti - sisse-/väljalülitamine ja valgustaseme valik
- Liikumisanduri režiimilüliti - aktiveerib/inaktiveerib käeliigutuse anduri
Tagumine lüliti:
- Tagatule lüliti - punase tagatule aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit all
Valgusrežiim:
- 800 lm, 400 lm, 200 lm, 100 lm / 3 h, 5 h, 8 h, 12 h @2600 mAh
- 800 lm, 400 lm, 200 lm, 100 lm / 5 h, 8 h, 11 h, 16 h @3500 mAh
Mälufunktsioon puudub: põhivalgustus lülitub alati sisse kõrgeimal valgustugevusel
Anduri funktsioon:
- Sisse-/väljalülitamise liikumisandur (käeliigutustega) kuni 7 cm kaugusel lambist
Punane tagumine märgutuli:
- Lülitusjärjekord: Püsiv punane tuli - vilkuv punane tuli - väljas
- Püsiv punane tuli: 12 h @2600 mAh, 17 h @3500 mAh
- Vilkuv punane tuli: 24 h @2600 mAh, 34 h @3500 mAh
Peapaelal libisemisvastane kummiriba
108° reguleeritav valgustusnurk
Kolm LED-indikaatorit laadimisoleku näitamiseks
Vastupidav TPE-korpus
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!