Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsikute komplekt 32 tk REDSTRIPE
Mahukas 32-osaline komplekt, mis sisaldab PH-, PZ-, TX- ja miinusotsikuid koos otsikuhoidikuga
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Materjal: S2 teras, suure vastupidavuse ja löögikindlusega.
- Otsikuhoidik - 1/4 tolli (6,3 mm).
- Otsiku tüüp: lapik, TX, PH, kuuskant, PZ, nelikant, turvaotsik, spetsiaalsetele kruvipeadele.
- Pikkus - 25 mm.
- Pind: tsingitud ja mustpassiveeritud, suurendab korrosioonikindlust.
- Sobivad hoidikud.
- Ärge rakendage liigset pöördemomenti.
- Ärge kasutage tavalisi otsikuid löökpingutites, need võivad kiiresti katki minna või kuluda.
- Veenduge, et otsikud oleksid õige tüübi ja suurusega ning mitte kulunud, et vältida libisemist, deformatsiooni või kinnitusvahendite kahjustamist.
DIN 3126, ISO 1173, E 6.3
Sobib ideaalselt mõõduka pöördemomendiga töödeks kruvide ja kinnitusvahendite paigaldamisel, nt autode ja mootorrataste remont, mööbli kokkupanek jms.
- Kandke alati töökindaid.
- Vältige õliste või rasvaste otsikute kasutamist, et vältida libisemist.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!