Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ORION Screw tap, HSSE G ISO 2 (6H) 40° (right) 5156 C
ORION Screw tap, HSSE G ISO 2 (6H) 40° (right) 5156 C - 1
ORION Screw tap, HSSE G ISO 2 (6H) 40° (right) 5156 C - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

ORION Screw tap, HSSE G ISO 2 (6H) 40° (right) 5156 C

For universal use up to 1000 N/mm2

Lugege artikli kirjeldust

4 toodet saadaval