Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ORION Hand tap set, HSS G ISO 2 (6H) 0° 5157 D/C
ORION Hand tap set, HSS G ISO 2 (6H) 0° 5157 D/C - 1
ORION Hand tap set, HSS G ISO 2 (6H) 0° 5157 D/C - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

ORION Hand tap set, HSS G ISO 2 (6H) 0° 5157 D/C

For universal use up to 1000 N/mm2

Lugege artikli kirjeldust

2 toodet saadaval