Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Nurkplaat, tüüp HS Kvaliteetsete kandvate puit-puit ühenduste jaoks
Ühtne 3 mm versioon puitehitiste jaoks võimaldab universaalset kasutust, tugevdusega variante soovitatakse suuremate koormuse jaoks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Vastupidav konstruktsioon ja mitmekülgne kasutus.
- Mõlemalt poolt kuumtsingitud lehtmetall (DX51D + Z275 (u 20 µm)) 3 mm paksusega vastavalt standardile EN 10327:2004.
- Kasutamiseks kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013.
Euroopa tehniline tunnustus ETA 09/0133
- Kammnaelad / soonega naelad tuleb kandval talal sisse lüüa võimalikult lähedale läbipainde kõverale.
- Koormustabelid ja üksikasjalikud paigaldusjuhised on leitavad hoolduslehelt www.wuerth.de/holzverbinder.
Euroopa tehniline tunnustus ETA 09/0133
Tehnilised muudatused on lubatud!
Puittalade ja puidu kandvad ühendused, nagu tala-tala ja sarika-tala.
Sobivad kinnitusvahendid
- Kammnaelad / soonega naelad kooskõlas standardiga EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi kooskõlas standardiga ETA 11/0190: d = 12 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!