Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Suunavahetiga narre, 1/4-tolline 360 ° keeratava käepidemega
Ideaalne pingutamiseks kitsastes kohtades tänu täiendavale 360° pöörava käepideme funktsioonile
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
360 ° keeratav käepide
- Ajamit pööratakse käepidet keerates
- Tööd saab teha kaks korda kiiremini
- Saab kasutada ka tavalise narrevõtmena
Ei mingit padruni juhuslikku lahtitulekut
- Turvalukk peatab padruni väljakukkumise või kadumise
- Padruni vabastamiseks vajutage lihtsalt surunupule
Lihtne suunavahetus
- Suunavahetuskettast lülitus võimaldab hõlpsalt vahetada suunda päripäeva ja vastupäeva pööramise vahel
Hooldusvaba mehhanism
- Peenhammastusega, 52 hambaga, 7° tagasipöördenurk, täiesti hooldusvaba, mehhanismi püsiv määrimine on garanteeritud
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!