Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Moodulplokk 43
Module block for vehicle equipment for all industries
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sobib erinevatele sõidukitele
- Vt sobivustabelit
Koosneb:
- Kahe klapiga aluskonstruktsioon, puhaskõrgus 420 mm
- 1x pikendatav kruustangidega töölaud
- 1x klapiga riiul (klapi kõrgus 180 mm)
- Kaks kohvririiulit kohvritega
- Eraldusplaadiga sahtel (kõrgus 120 mm)
- 1x kahe eraldusplaadiga ladustamisriiul tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- 1x kaheksa väiketarvikute karbiga riiul väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Kahe eraldusplaadiga ülariiul
Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega
Kaasas libisemisvastased matid
Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid
Mooduliplokk on eelmonteeritud ja valmis sõidukisse paigaldamiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!