Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Montaažikinnas COMFORT ECOLINE
Täppismontaažikinnas hingava PU-kattega.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Väga mugav kanda.
- Nahasõbralik, pehme ja õmblusteta ringkoes aluskangas.
- Hingav PU-kate.
- Suurepärane sobivus.
- Elastne kootud mansett.
- Alusmaterjal valmistatud u 95% ulatuses ümbertöödeldud PET-pudelitest.
- 100% paberist pakend.
OEKO-TEX STANDARD 100
OEKO-TEX® STANDARD 100 on kahjulike ainete suhtes testitud kangaste märgistus. STANDARD 100 märgistusega toodete kõik komponendid on OEKO-TEX®-i kriteeriumide kohaselt kahjulike ainete suhtes testitud. Test viiakse läbi sõltumatutes asutustes. Märgistus kinnitab, et toote kahjulike ainete sisaldus ei ületa kehtestatud piirmäärasid.
- Peened täppistööd.
- Kergemad montaažitööd.
- Elektripaigaldustööd.
- Majapidamisseadmete käsitsemine.
- Sõidukite ja autoosade tootmine.
- Värvimis- ja lakkimistööd.
- Siseviimistlus.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!