Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Momentvõti 9 × 12 mm kandilise süvendiga tappliide
Momentvõti 9 × 12 mm kandilise süvendiga tappliide - 1
Momentvõti 9 × 12 mm kandilise süvendiga tappliide - 2
Momentvõti 9 × 12 mm kandilise süvendiga tappliide - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Momentvõti 9 × 12 mm kandilise süvendiga tappliide

Tarvikute kiireks vahetamiseks on tappliitel tihvtiga lukustus
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
Täpne käsitsemine


  • Täpne pingutamine väga suure piiraja täpsusega ± 3%, mis muudab tööriista täpsemaks kui standardis ette nähtud

  • Selgelt kuuldav ja tajutav märguanne soovitud momendi saavutamisel annab parema kontrolli pingutamise üle

  • Hõlpsasti loetav lai topeltskaala ühikutes Nm ja ft-lb

  • Lihtne ja täpne momendi reguleerimine käepideme otsa keerates

  • Lukustusnupp seadistuste lukustamiseks ja vabastamiseks

  • Vastab ISO standardile 6789-1, mis käsitleb käsimomenttööriistu


Paindlik, mugav ja vastupidav


  • Kompaktsus ja lihtne tarvikute vahetus muudavad toote äärmiselt mitmekülgseks

  • Pärast kasutamist pole vaja vabastada, seega ei ole skaala madalaimale väärtusele lähtestamine vajalik

  • Ergonoomiline libisemiskindel kahest materjalist käepide mugavaks töötamiseks ja optimaalseks jõuülekandeks

  • Mitmekülgne tänu lihtsale ümberlülitamisele päripäeva ja vastupäeva pingutamise vahel

  • Tugev, kulumiskindel, niiskus- ja õlikindel tootepakend, mis on valmistatud 100% PCR-ist (ringlussevõetud olmeplastist)
Märkus
  • Sisaldab vastavusdeklaratsiooni ja seerianumbrit

  • Täppistööriistu, nt momentvõtmeid, tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajadusel uuesti reguleerida

  • Soovitame regulaarset kalibreerimist iga 12 kuu järel või pärast 5000 pingutamist alates momentvõtme esmakordsest kasutamisest