Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Basic-seeria mööblihing on lukustatav, tagades ohutu ja usaldusväärse kasutamise. Lihtne paigaldada ja reguleerida. Kvaliteetne ja vastupidav materjal tagab pika kasutusea ning stabiilse töö ka intensiivsel kasutamisel.
- 105° avanemisnurk
- Lukuga
- Püsivalt määritud
- Kinnituskupli sügavus 11 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!