Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
HSCo Multi Longlife masinkeermepuur läbivate avade keermestamiseks DIN 371/376
Magma mitmekihilise pinnakattega Longlife’i suure tugevusega keermepuurid sobivad protsessikindlaks ja säästvaks keermete lõikamiseks seeriatootmises peaaegu kõigi materjalide puhul, näiteks tavalistes terastes, roostevabades terastes (nt V2A, V4A), titaanis, kuumakindlates ja ülitugevates terastes tugevusega kuni 1200 N/mm2 ning valumaterjalides. Sobib ka mitteraudmetallidele nagu alumiinium, alumiiniumsulamid, messing, vask ja pronks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Silmapaistev jõudlus ja kulutõhusus
- Kuni 12 korda pikem kasutusiga ja kuni 150% suurem lõikamiskiirus võrreldes tavaliste pinnakatteta masinkeermepuuridega
- Kuni 9 korda pikem kasutusiga ja kuni 50% suurem lõikamiskiirus võrreldes tavaliste TiN-kattega masinkeermepuuridega
- Suurepärane laastude eemaldamine, takistab laastude kogunemist
Magma mitmekihiline pinnakate
- Mitmekihiline disain tagab väiksema hõõrdeväärtuse, madala nakkuvuse ja optimaalse laastueemalduse
- Suurepärane temperatuurikindlus kuni 800 °C
- Väga suur lõikekõvadus: 3000 HV
Kate tagab optimaalse määrdeaine nakkuvuse ja tööriista purunemise ohu vähenemise
Eriti ühtlane lõikeserva ümardamine tagab protsessi usaldusväärsuse ja veelgi pikema kasutusea võrreldes tavapäraste masinkeermepuuridega.
Saab usaldusväärselt kasutada peaaegu kõikide materjalide puhul
Uuenduslik mikrogeomeetria - optimeeritud on nii esi- kui ka taganurka
Pikema kasutusea ja töökindluse tagamiseks
Ideaalne nõudlikuks töötlemiseks ja suure keermete arvuga seeriatootmiseks
Toote pakend on valmistatud 100% PCR-ist (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav
- Keerme lõikamisel tuleb lisada piisavalt jahutusvedelikku ja määrdeainet
- Masinkeermepuuride/materjalide sobivust vaadake ülevaatelistest tabelitest
Keermestades tuleb jälgida, et keermepuuri esiosa läbistaks detaili täielikult ja alles siis on ohutu muuta pöörlemissuunda ning eemaldada keermepuur avast. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!