Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Manuaalne ventiil 5/2 CAMOZZI
Manuaalne 5/2 hoovaga ventiil
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tööhoob 90° nurga all. Seeria 1 ventiil, mille hoob on klapiga joondatud. Ventiil on saadaval seeriates 1, 3 ja 4. Ventiil on fikseeruva asendiga või vedruga tagastusega. 900 lõpp = fikseeruv asend, 905 lõpp = vedruga tagastus. Saadaval 1/8" ja 1/4" keermestatud ühendustega.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!