Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Magnetvälja indikaator Trifitek TR-11 Trifitek
TR-11 magnetvälja indikaator on tõhus ja mitmekülgne tööriist magnetväljade tuvastamiseks. Indikaatori ots süttib, kui tuvastatakse magnetväli.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TR-11 magnetvälja indikaator on mitmekülgne tööriist solenoidventiilide töö kontrollimiseks pneumaatilistes ja hüdraulilistes süsteemides ning releede töö kontrollimiseks erinevates elektrisüsteemides. Mg-anduri ots süttib magnetvälja tuvastamisel ning see reageerib nii vahelduv- ja alalisvoolu tekitatud magnetväljadele kui ka püsimagnetitele. Indikaatorit on lihtne ja ohutu kasutada ning selle kompaktne suurus ja kerge kaal teevad sellest praktilise tööriista kasutamiseks kõikjal.
- Magnetvälja indikaatorit saab kasutada pneumo- ja hüdrosüsteemide solenoidklappide töö kontrollimiseks.
- Seda saab kasutada releede (mähise) töö kontrollimiseks sõidukite ja automaatikaseadmete elektrisüsteemides.
- Magnetvälja tuvastamisel süttib seadme otsas indikaatortuli.
- Andur ei vaja testitava objektiga otsest metallkontakti.
- Andur reageerib kõigile magnetväljadele - AC/DC voolu ja püsimagnetite tekitatud magnetväljadele.
- Patareid: 2 x 1,5 V AAA
- Magnetvälja test (H) 63, 98, 401, 810
- Toitelülitiga
- LED valgusti
- Magnetvälja näitamine helendava otsaga
- Magneti testimine
- Ohutus: CE, EMC, EN 61326-1/-2
- Töötemperatuur: -10 kuni +50 °C
- Mõõdud: 157 x 26 mm, kaal: 40 g
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!