Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
MIG traat 308LSI
Kõva traat roostevabale terasele. Suurepärane korrosioonikindlus, sobib kõigi 300-seeria austeniitteraste keevitamiseks ja katmiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Roostevabast terasest MIG/MAG täistraat on valmistatud kvaliteetsest 19Cr-8Ni terasest, pakkudes suurepärast korrosioonikindlust. Samuti tagab see hea vastupidavuse lämmastikhappele. Suurendatud ränisisaldus parandab sulavanni käitumist ja keevisõmbluse kuju, muutes selle ideaalseks valikuks kõigi 300-seeria austeniitsete roostevabade teraste jaoks. Keevitustraati on lihtne kasutada ning see sobib väga hästi nii keevitamiseks kui ka katmiseks.
- Roostevabast terasest MIG/MAG täistraat
- Vähese süsinikusisaldusega 19Cr-8Ni legeerterasest austeniitne roostevavast terasest traat.
- Suur ränisisaldus parandab läbimi kuju ja keevisvanni käitumist.
- Hea üldine korrosioonitaluvus ja vastupidavus lämmastikhappele.
- Sobib kõigi 300. seeria austeniitsete roostevabade teraste nagu AISI 304 ja 304L keevitamiseks ja pindamiseks.
AWS A5.9 ER308LSi
EN ISO 14343-A G 19 9 LSi
Materjal nr 1.4316
Kaitsegaasid (vastavalt standardile EN 439):
M12 Segugaas Ar+ 0,>5-5% CO2
M13 Segugaas Ar+ 0,>5-3% O2
AWS A5.9 ER308LSi
EN ISO 14343-A G 19 9 LSi
Peamised kasutusalad:
Head korrosioonitaluvust nõudvad kasutusalad linna- ja maapiirkondades.
Toiduaine- ja kemikaalitööstuses, torude ja torustike ehituses.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!