Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
MIG/MAG-põleti MB EVO 501D vesijahutusega

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

MIG/MAG-põleti MB EVO 501D vesijahutusega

Kvaliteetne vesijahutusega MIG/MAG-keevituspõleti, mis sobib kõigi europistiku pesaga varustatud keevitusseadmetega. Ergonoomiline käepide tagab mugava kasutamise igas tööasendis.

Lugege artikli kirjeldust

3 toodet saadaval
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
Binzel MB 501 EVO on vesijahutusega MIG/MAG-keevituspõleti, mis on saadaval kolmes erinevas pikkuses: 3 m, 4 m ja 5 m. Põleti ühildub kõigi europistiku pesaga varustatud keevitusseadmetega ning on varustatud vastupidava ja ergonoomilise kahekomponentse käepidemega. Käepideme ainulaadne ergonoomika, lüliti asend ja konstruktsioon ning kuulliigend tagavad mugava kasutamise ja parimad tulemused kõikides tööasendites. MB EVO põletiseeria esindab täiesti uut lähenemist keevituspõletite käsitsemisele, kujule ja funktsionaalsusele, pakkudes keevitajale maksimaalset mugavust ja tõhusust.



  • Vesijahutusega MIG/MAG-keevituspõleti

  • Saadaval kolmes eri pikkuses: 3 m, 4 m ja 5 m

  • Sobib kõigile vesijahutusega europistiku pesaga keevitusseadmetele

  • Tugev ja ergonoomiline kahekomponentne käepide

  • Proovitud ja testitud MB kulumaterjalid - pikk kasutusiga

  • Käepideme ainulaadne ergonoomika, lüliti asend ja konstruktsioon ning kuulliigend tagavad mugava kasutamise ja parimad tulemused kõikides tööasendites

  • Ideaalne lüliti asend ja käepideme ergonoomiline kuju - täpseks ja ohutuks tööks

  • Tugev, täiustatud kiirliitmik koos kaableid ja voolikuid kaitsva läbiviiguga

  • Lihtsustatud konstruktsioon, lihtsustab remonditöid tänu käepideme avarale sisemusele

  • Kandevõime: 500 A / 550 A CO₂-ga | 450 A / 500 A segugaasil M21 (DIN EN ISO 14175), töötsükkel: 100%

  • Traadi suurus: 1,0-1,6 mm

Traadi kõrid:


  • Terasele: 9501 014 347, 0984 017 56, 0984 017 57

  • PTFE: 0984 900 06, 0984 900 08, 0984 900 084