Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
MIG/MAG-põleti MB EVO 36

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

MIG/MAG-põleti MB EVO 36

Vastupidav, kvaliteetne ja ergonoomiline õhkjahutusega MIG/MAG-keevituspõleti. Ühildub kõigi keevitusmasinatega, mis on varustatud europistiku pesaga.

Lugege artikli kirjeldust

3 toodet saadaval
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
Binzel MB 36 EVO on ergonoomiline õhkjahutusega MIG/MAG-põleti, mis tagab keevitajale ideaalse töökogemuse. Põleti ainulaadne käepideme ergonoomika, lüliti asetus ja disain võimaldavad mugavat tööd ning parimaid tulemusi igas tööasendis. Lisaks võimaldab praktiline europistik kiiret ja vaevatut põletivahetust. MB EVO põletiseeria esindab täiesti uut lähenemist keevituspõletite käsitsemisele, pakkudes keevitajale maksimaalset kontrolli ja tunnetust põleti üle. Pika tööea, lihtsa põleti vahetuse ja kõrge koormatavuse tõttu on see põleti usaldusväärne valik igapäevaseks keevitustööks.



  • Õhkjahutusega/gaasijahutusega MIG/MAG-keevituspõleti

  • Saadaval kolmes eri pikkuses: 3 m, 4 m ja 5 m

  • Ühildub kõigi keevitusmasinatega, mis on varustatud europistiku pesaga

  • Tugev ja ergonoomiline kahekomponentne käepide

  • Proovitud ja testitud MB kulumaterjalid - pikk kasutusiga

  • Käepideme ainulaadne ergonoomika, lüliti asend ja konstruktsioon ning kuulliigend tagavad mugava kasutamise ja parimad tulemused kõikides tööasendites

  • Ideaalne lüliti asend ja käepideme ergonoomiline kuju - täpseks ja ohutuks tööks

  • Õhujahutusega keevituspõletite ainulaadne sisemine käepideme geomeetria - jahedam haare ja maksimaalne mehaaniline tugevus

  • Koormatavus: 320 A CO₂ | 290 A segugaas M21 (DIN EN ISO 14175), töötsükkel: 60%

  • Traadi läbimõõt: 0,8-1,2 mm