Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
MIG/MAG-põleti MB EVO 25
Ergonoomiline MIG/MAG-keevituspõleti, sobib kõigile europistiku pesaga keevitusmasinatele. Ainulaadne käepideme geomeetria tagab mugavuse igas tööasendis.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Binzeli MB 25 EVO õhkjahutusega MIG/MAG-keevituspõleti pakub kasutajale esmaklassilist keevituskogemust. Selle ergonoomiline kahekomponentne käepide tagab mugava ja täpse töö igas tööasendis. Lisaks ühildub keevituspõleti kõigi europistiku pesaga varustatud keevitusseadmetega ning tänu europistiku pesale on põleti vahetamine kiire ja lihtne. MB EVO põletiseeria esindab täiesti uut lähenemist keevituspõletite käsitsemisele, pakkudes keevitajale maksimaalset kontrolli ja tunnetust põleti üle.
- Õhkjahutusega/gaasijahutusega MIG/MAG-keevituspõleti
- Saadaval kolmes eri pikkuses: 3 m, 4 m ja 5 m
- Ühildub kõigi keevitusmasinatega, mis on varustatud europistiku pesaga
- Tugev ja ergonoomiline kahekomponentne käepide
- Proovitud ja testitud MB kulumaterjalid - pikk kasutusiga
- Käepideme ainulaadne ergonoomika, lüliti asend ja konstruktsioon ning kuulliigend tagavad mugava kasutamise ja parimad tulemused kõikides tööasendites
- Ideaalne lüliti asend ja käepideme ergonoomiline kuju - täpseks ja ohutuks tööks
- Õhujahutusega keevituspõletite ainulaadne sisemine käepideme geomeetria - jahedam haare ja maksimaalne mehaaniline tugevus
- Koormatavus: 230 A CO₂ | 200 A segugaas M21 (DIN EN ISO 14175
Töötsükkel: 60%
- Traadi suurus: 0,8-1,2 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!