Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
MIG/MAG-põleti MB EVO 240D vesijahutusega

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

MIG/MAG-põleti MB EVO 240D vesijahutusega

Vastupidav vesijahutusega MIG/MAG-keevituspõleti europistikuga pesaga. Ainulaadne käepideme disain ja kuulliigend tagavad mugavuse ja täpsuse igas tööasendis.

Lugege artikli kirjeldust

3 toodet saadaval
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
Binzeli MB 240 EVO MIG-/MAG-keevituspõletit on ülimalt lihtne kasutada. Keevituspõleti on saadaval kolmes erinevas pikkuses, võimaldades valida sobiva lahenduse erinevate keevitustööde ja kasutusvajaduste jaoks. Robustsed ja ergonoomilised käepidemed koos kontrollitud kuluosadega tagavad pika kasutusea ja tõhusa töö. Käepideme unikaalne ergonoomika ja lüliti optimaalne paigutus võimaldavad mugavat ja täpset keevitamist igas tööasendis. Lisaks on keevituspõleti ühilduv kõigi vedelikjahutusega keevitusmasinatega, millel on europistiku pesa.



  • Vesijahutusega MIG/MAG-keevituspõleti

  • Saadaval kolmes eri pikkuses: 3 m, 4 m ja 5 m

  • Sobib kõigile vesijahutusega europistiku pesaga keevitusseadmetele

  • Tugev ja ergonoomiline kahekomponentne käepide

  • Proovitud ja testitud MB kulumaterjalid - pikk kasutusiga

  • Käepideme ainulaadne ergonoomika, lüliti asend ja konstruktsioon ning kuulliigend tagavad mugava kasutamise ja parimad tulemused kõikides tööasendites

  • Ideaalne lüliti asend ja käepideme ergonoomiline kuju - täpseks ja ohutuks tööks

  • Tugev, täiustatud kiirliitmik koos kaableid ja voolikuid kaitsva läbiviiguga

  • Lihtsustatud konstruktsioon, lihtsustab remonditöid tänu käepideme avarale sisemusele

  • Koormatavus: 300 A CO₂ | 270 A segugaas M21 (DIN EN ISO 14175), töötsükkel: 100%

  • Traadi läbimõõt: 0,8-1,2 mm

Traadi kõrid:


  • Terasele: 9501 014 347, 0984 017 56, 0984 017 57

  • PTFE: 0984 900 06, 0984 900 08, 0984 900 084