Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
MIG/MAG-põleti MB EVO 15
Õhkjahutusega keevituspõleti vastupidava kahekomponentse käepidemega. Põleti ühildub kõigi europistiku pesaga varustatud keevitusseadmetega.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Binzeli MB 15 EVO on õhkjahutusega MIG/MAG-keevituspõleti, mis pakub kasutajale ainulaadset käepideme ergonoomikat ja lüliti paigutust, tagades optimaalse töömugavuse. Keevituspõleti on saadaval kolmes erinevas pikkuses ning sobib kõigi europistiku pesaga keevitusseadmetega. MB EVO-põleti sortiment kujutab endast täiesti uut kontseptsiooni keevituspõletite käsitsemise, disaini ja funktsiooni osas. Kahekomponentne käepide tagab vastupidava ja ergonoomilise kasutuse. Ainulaadne sisemine käepideme geomeetria pakub jahedamat haaret ning maksimaalset mehaanilist tugevust, muutes töö nii mugavaks kui ka ohutuks.
- Õhkjahutusega/gaasijahutusega MIG/MAG-keevituspõleti
- Saadaval kolmes eri pikkuses: 3 m, 4 m ja 5 m
- Ühildub kõigi keevitusmasinatega, mis on varustatud europistikuga
- Tugev ja ergonoomiline kahekomponentne käepide
- Proovitud ja testitud MB kulumaterjalid - pikk kasutusiga
- Käepideme ainulaadne ergonoomika, lüliti asend ja konstruktsioon ning kuulliigend tagavad mugava kasutamise ja parimad tulemused kõikides tööasendites
- Ideaalne lüliti asend ja käepideme ergonoomiline kuju - täpseks ja ohutuks tööks
- Õhujahutusega keevituspõletite ainulaadne sisemine käepideme geomeetria - jahedam haare ja maksimaalne mehaaniline tugevus
- Koormatavus: 180 / 150 A CO₂ | 180 / 150 A segugaas M21 (DIN EN ISO 14175), töötsükkel: 35% / 60%
- Traadi läbimõõt: 0,6-1,0 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!