Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
MBN-standardile vastav äärikuga kuuskantpolt
MBN-standardile vastav äärikuga kuuskantpolt - 1
MBN-standardile vastav äärikuga kuuskantpolt - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

MBN-standardile vastav äärikuga kuuskantpolt

MBN 10105, teras, tugevusklass 10.9, M12-st peenkeermega. Hõbedane tsinkhelveskate DBL 9440.40 järgi (kuju C ≙ osakeere)

Lugege artikli kirjeldust

27 toodet saadaval
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
Pinnakaitse


DBL 1740.40 kohaselt (hõbe, tsinkhelveskate integreeritud määrdega, Cr(VI)-vaba) > VDA 235-104.42



Korrosioonikindlus


  • ≤ M8 - u 480 h, ei esine mitteväärismetallide korrosiooni kooskõlast standardiga DIN EN ISO 9227-NSS

  • ≥ M10 - u 720 h, ei esine mitteväärismetallide korrosiooni kooskõlast standardiga DIN EN ISO 9227-NSS


Määratud korrosioonikindlus kehtib korrosioonikatsete puhul kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227-NSS (soolaudutestid) kõige varem 24 tundi pärast katmist „kaetud“ olekus, st enne sorteerimist, pakendamist, transportimist ja/või kokkupanekut. Need väärtused võivad väheneda möödapääsmatute käsitsemis- ja monteerimisprotsesside käigus.


Korrosioonikindluse ülekandmine soolaudutestist tegelikele montaaži- ja töötingimustele ei ole enamikul juhtudel võimalik. Ühenduse projekteerimisel peab projekteerija sobiva korrosioonikaitsekatte valikul arvesse võtma kombineeritud materjale ja vajadusel ka katteid, samuti tööaegseid keskkonnatingimusi.



Hõõrdetegur


μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)

Märkus

Äärikupeaga poldid vähendavad kontaktpindade fikseerimisest tingitud eelpingekao riski. Pingutamisel poldipea all tekkiv pinnarõhk on tavaliste kuuskantpeadega (ilma äärikuta) võrreldes madal, sest jõud jaotub suuremale kontaktpinnale.



Eelis:


  • Vaja on vähem seadistusi, sest ühendatavaid osi on vähem kui seibidega ühenduste puhul.

  • Nõgus seib, mis surub vastu kontaktpinda, suurendab ühenduse elastsust, nii et tekkivad seadistus-/libisemisliikumised neutraliseeritakse ja eelpinge kadu on üldiselt välditud


Sobivad mutrid


Ääriku ja kinnitusdetailiga kuuskantmutter MBN 13032 Teras 10, tsinkhelveskate, kood: 026391...