Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Laserkaugusmõõdik WDM 3-19
Praktiline, kerge ja väga täpne kaugusmõõdik pikkuste mõõtmiseks ja pindalade arvutamiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vastupidav ja nutikas
- Suur mõõtetäpsus +/- 1,5 mm kogu mõõtevahemikus 0,2–100 m
- Lihtne lugeda tänu suurele valgustatud kolmerealisele ekraanile
- Tugev konstruktsioon, kaitseklass IP54 tolmu ja veepritsmete vastu ning eriti paksud ja pehmed löögikaitsekomponendid
- Väljaklapitav tõkis õige mõõtmise alguspunkti hõlpsaks kindlaksmääramiseks
- Nutikad funktsioonid: Andmed ja pildid saab hõlpsalt edastada Bluetoothi ja Androidi/iOSi rakenduse abil tahvelarvutisse või nutitelefoni
- Vähem probleeme mõõtmisel tänu automaatsele mõõdetava objekti otsapunkti tuvastamisele
- Kohe kasutusvalmis, sest pole vaja teostada aeganõudvaid eelseadistusi
- Pikk aku kasutusiga võimaldab pikemaajalist kasutust ilma sagedase laadimiseta
Tarnekomplekti sisu
- 1,5 V AAA-patareid (2 tk)
- Tekstiilist kaitsekott
WDM 3-19 vastab uuele standardile ISO 1633-1
Laserkaugusmõõdikut saab kasutada kõikidel täpset mõõtmist nõudvateks töödel, näiteks ehitus, hoonete renoveerimine, torude paigaldamine, maastikukujundus või maamõõdistamine
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!