Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
LED-töövalgusti BULLBOY Agriline
BULLBOY Agriline LED-töötuli on oma tugeva alumiiniumkonstruktsiooni ja plastist esiklaasi tõttu ideaalne kasutamiseks rasketes tingimustes. See on tolmu- ja veekindel ning talub äärmuslikke temperatuure vahemikus -40 kuni 80 °C. Vastavus ECE-R10 standardile tagab elektromagnetilise ühilduvuse ning seadmel on töökindel Deutsch DT kaablipistik. Sobilik kasutamiseks sõidukitel ja paatidel. Saadaval neljas erinevas versioonis
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
BULLBOY Agriline on paindlik võimsate LED-töövalgustite seeria, mis on paigaldatud 360 kraadi pööratavale jalale
- Optimaalne värvitemperatuur tagab tööpiirkondade hea valgustatuse
- Kaitseklass IP68 tähendab, et valgusti on tolmukindel ja kaitstud vee eest
- Lihtne paigaldada 2-klemmilise DT-kiirühendusega
- Vastab standarditele ECE-R10 ja CISPR 25, mis tagab elektromagnetilise ühilduvuse ja minimaalse raadiohäirete tekke
- Tugev alumiiniumkorpus tagab vastupidavuse ja pika kasutusea
- Loodud taluma äärmuslikult madalat kui ka kõrget temperatuuri
- Saadaval 4 erineva värvi/suuruse/võimsusega: 60 W must ruudukujuline, 60 W sõjaväeroheline ruudukujuline, 40 W must ruudukujuline, 45 W must ümmargune
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!