Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kuuskantvõtmete komplekt, RW Edition 9 osa
Kuuskantvõtmete komplekt, RW Edition 9 osa - 1
Kuuskantvõtmete komplekt, RW Edition 9 osa - 2
Kuuskantvõtmete komplekt, RW Edition 9 osa - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Kuuskantvõtmete komplekt, RW Edition 9 osa

Pallpeaga kuuskantvõti, eriti pikk mudel, lükandfunktsiooniga plasthoidikus
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
ZEBRA professionaalse kvaliteediga tööriist


  • Eriti pikad kuuskantvõtmed pallpeaga

  • Pallpea võimaldab töötada kuni 25° nurga all

  • Kuuskantvõti kooskõlas standardiga ISO 2936

  • Mustaks oksüdeeritud kroomvanaadiumteras


Plasthoidik Reinhold Würthi allkirjaga


  • Hoidik ühe käega avamiseks mõeldud lükandfunktsiooniga

  • Kuuskantvõtmetele lihtne juurdepääs ja kiire eemaldamine


Tarnekomplekti sisu


  • 9 x kuuskantvõtit: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 and 10 mm
Märkus

Kuuskantvõtmeid saab eraldi tellida hõbedase värvusega, mattkroomitud mudelina.

Juhised