Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kuuskantotsik C 6,3 (1/4")
C 6.3 kinnitus muudab toote vahetamise kiireks ja lihtsaks, säästes aega ja vaeva. See 1/4" otsik pakub usaldusväärset ja tõhusat lahendust erinevateks kruvimistöödeks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpesaga otsik C 6.3 (1/4) on usaldusväärne ja vastupidav otsik, mis tagab tõhusa töö erinevate tööriistade ja masinatega. Selle 1/4" kinnitus teeb selle mitmekülgseks ja kergesti vahetatavaks. Otsikul on ergonoomiline disain, mis parandab mugavust ja täpsust ning tagab ohutu kasutamise. See otsik on professionaalide valik, võimaldades sujuvat ja tõhusat tööd.
- 1/4" otsik C 6.3 kinnitusega
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!