Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kuuskant löökotsik
Kvaliteetne kuuskant löökotsik 16 mm ajamiga, bitihoidikule 5767 14 300. Ideaalne valik professionaalidele, kes vajavad vastupidavat ja täpset tööriista.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ko-ken kuuskant löökotsik pakub usaldusväärset ja vastupidavat lahendust erinevateks kruvimistöödeks. Otsik on varustatud 16 mm ajamiga, mis tagab kindla ja täpse kinnituse. Kasutades bitihoidikut 5767 14 300, saab otsikut kiiresti ja lihtsalt vahetada ilma töökatkestusteta. Võid loota sellele kvaliteetsele tööriistale, mis tagab sujuva ja ohutu kruvimise.
- Kuuskant löökotsik 16 mm ajamiga
- Otsikuhoidikule 5767 14 300
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!