Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
WNA B210 aXess one kõrvaklapid
WNA B210 aXess one kõrvaklapid - 1
WNA B210 aXess one kõrvaklapid - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

WNA B210 aXess one kõrvaklapid

Aktiivsed BLUETOOTH-kõrvaklapid Real Active Listening funktsiooniga. Kaitseb müra eest, kuid laseb läbi ümbritsevad helid ja võimaldab vabalt suhelda.
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
Piiranguteta kaitse müra eest


  • Integreeritud helitaseme piiraja, mis vähendab valjud helid tasemele 80 dB.

  • Real Active Listening funktsioon võimaldab kandjal kuulda ümbritsevat müra ka kuulmiskaitset kandes.

  • Võimaldab lähedalolijatega suhelda ja hoiatussignaale kuulda.

  • Ümbritsevate helide tugevust saab reguleerida viiele erinevale astmele.

  • Vaikseid helisid saab isegi võimendada.


Kuulmiskaitse olemas, ühendus olemas


  • BLUETOOTH 5.2 hoiab sind töö käigus ühenduses - nii juhtmevabalt kui ka telefoni kaudu.

  • Helista ilma tööd katkestamata.

  • Suurepärane helikvaliteet ja lai ulatus.

  • Täiendav kaitsekate kaitseb mikrofoni ja vähendab tuulemüra.

  • Kaksikühenduse režiim võimaldab ühendada korraga kaks seadet.

  • Seadme juhtimine toimub kõrvaklappidel asuvate nuppude abil, mis võimaldab telefoni hoida turvalises ja kaitstud kohas.

  • Häälassistent teavitab aku ja ühenduse olekust, mistõttu ei ole vaja klappe ohualas peast võtta.


Mugav kanda


  • Pehmed kõrvapadjad tagavad mugavuse isegi pikaajalise kasutuse korral.

  • Polsterdusega peavõru.

  • Astmeteta reguleeritav pikkus tagab ideaalse istuvuse.

  • Kõrvaklappide läbimõeldud disain tagab tiheda sulgumise ümber kõrva ilma surveta.


Muud tehnilised omadused


  • Väline helisisend 3,5 mm pesa kaudu Bluetoothita seadmetega ühendamiseks.

  • USB-C laadimispesa kiireks laadimiseks ja mugavaks kasutamiseks.

  • LED-laadimistuli.

  • LED-tööolekutuli.

  • Kaks ruumilise heli mikrofoni ümbritseva müra edastamiseks.

  • Kaks 40 mm kõlarit hea helikvaliteedi tagamiseks.

  • Täiendav häälemikrofon hea helikvaliteedi tagamiseks.

  • Sisseehitatud kate pesade kaitseks.

  • IP54 vee- ja tolmukindlus, ideaalne välitingimustes kasutamiseks.
Märkus
  • Sellele tootele kohaldub direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta. Toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka! Akud tulevad kõrvaldada kooskõlas riiklike eeskirjadega. Nõuetekohane kõrvaldamine ametlikus jäätmekäitlusettevõttes.

  • HOIATUS! Plahvatusoht! Ärge jätke toodet tule kätte!