Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
WNA B210/H aXess one kõrvaklapid
Kiivrikinnitusega aktiivsed BLUETOOTH-kõrvaklapid Real Active Listening funktsiooniga. Kaitseb müra eest, kuid laseb läbi ümbritsevad helid ja võimaldab vabalt suhelda.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Piiranguteta kaitse müra eest
- Integreeritud helitaseme piiraja, mis vähendab valjud helid tasemele 80 dB.
- Real Active Listening funktsioon võimaldab kandjal kuulda ümbritsevat müra ka kuulmiskaitset kandes.
- Võimaldab lähedalolijatega suhelda ja hoiatussignaale kuulda.
- Ümbritsevate helide tugevust saab reguleerida viiele erinevale astmele.
- Vaikseid helisid saab isegi võimendada.
Kuulmiskaitse olemas, ühendus olemas
- BLUETOOTH 5.2 hoiab sind töö käigus ühenduses - nii juhtmevabalt kui ka telefoni kaudu.
- Helista ilma tööd katkestamata.
- Suurepärane helikvaliteet ja lai ulatus.
- Täiendav kaitsekate kaitseb mikrofoni ja vähendab tuulemüra.
- Kaksikühenduse režiim võimaldab ühendada korraga kaks seadet.
- Seadme juhtimine toimub kõrvaklappidel asuvate nuppude abil, mis võimaldab telefoni hoida turvalises ja kaitstud kohas.
- Häälassistent teavitab aku ja ühenduse olekust, mistõttu ei ole vaja klappe ohualas peast võtta.
Mugav kanda
- Pehmed kõrvapadjad tagavad mugavuse isegi pikaajalise kasutuse korral.
- Astmeteta reguleeritav pikkus tagab ideaalse istuvuse.
- Kõrvaklappide läbimõeldud disain tagab tiheda sulgumise ümber kõrva ilma surveta.
Muud tehnilised omadused
- Väline helisisend 3,5 mm pesa kaudu Bluetoothita seadmetega ühendamiseks.
- USB-C laadimispesa kiireks laadimiseks ja mugavaks kasutamiseks.
- LED-laadimistuli.
- LED-tööolekutuli.
- Kaks ruumilise heli mikrofoni ümbritseva müra edastamiseks.
- Kaks 40 mm kõlarit hea helikvaliteedi tagamiseks.
- Täiendav häälemikrofon hea helikvaliteedi tagamiseks.
- Sisseehitatud kate pesade kaitseks.
- IP54 vee- ja tolmukindlus, ideaalne välitingimustes kasutamiseks.
- Sellele tootele kohaldub direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta. Toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka! Akud tulevad kõrvaldada kooskõlas riiklike eeskirjadega. Nõuetekohane kõrvaldamine ametlikus jäätmekäitlusettevõttes.
- HOIATUS! Plahvatusoht! Ärge jätke toodet tule kätte!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!