Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Koormavöö
Lihtsasti kasutatav koormavöö hammasratas pingutiga on ideaalne koormate kinnitamiseks haagistele ja kaubikutele. Terasest topeltkonksud ja vastupidav polüestrist materjal tagavad lihtsa ja ohutu kasutuse.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Koormavöö hammasrataspingutiga, lihtsalt kasutatav koormavöö, mis sobib koormate kinnitamiseks haagistes, kaubikutes ja veoautodes transportimise ajal. Seda saab kasutada ka esemete kinnitamiseks ladustamise ajal. Mõlemad otsad on varustatud terasest topelttraatkonksudega ning rihm on valmistatud vastupidavast 100% polüestrist. See toode muudab koormate kinnitamise lihtsaks ja ohutuks, olenemata sellest, kas olete professionaalne juht või tavakasutaja.
- Lihtsasti kasutatav koormavöö hammasrataspingutiga
- Terasest konks mõlemas otsas
- Materjal: 100% polüester
Turvalist veokoormust tähistatakse ühikuga daN = dekanjuuton
1 daN = 1,02 kg
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!