Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Sisestatav ankur W-PL kipsplaadile
Kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks kipsplaadist seintele/lagedele ilma eelnevalt puurimata
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kipsplaadiankur
- Terav ots võimaldab ankrut hõlpsalt ja täpselt sisse lüüa
- Lihtne paigaldus ühe haamrilöögiga
- Kasutamiseks koos sobiva puidukruviga (läbimõõt 3,5-5,0 mm, minimaalne pikkus 30 mm)
- Tsentreeritud kruvijuht tagab kruvi optimaalse asendi
Kergekaaluliste toodete kinnitamiseks:
- lambid ja tuled
- pildid
- elektritarvikud
- dekoratiivsed esemed
- Hoidke ankrut horisontaalselt ja lööge see haamriga sisse, kuni see on pinnaga tasapinnas.
- Valige sobiv puidukruvi või ankrukruvi (läbimõõt 3,5-5,0 mm, minimaalne pikkus 30 mm), arvestades kinnitatava detaili paksusega.
- Keerake kruvi läbi kinnitatava detaili ankrusse, kuni kruvipea on pinnaga tasapinnas.
- Arvestage kandevõimet vastavalt lubatud koormuse suunale (risttõmme/tõmbekoormus).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!