Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Torude kiirliitmik väliskeermega Cejn 303
Kiirliitmik suruõhule, väliskeermega.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kvaliteetne suruõhu kiirliitmik professionaalseks kasutuseks. Väike ühendusjõud ja vastupidav konstruktsioon.
- Läbivooluava 6,5 mm
- Voolukiirus 1450 l/min (6 baari)
- Ühildub nt standarditega TEMA 1300, Rectus 31
- Maksimaalne töösurve 16 baari
- Temperatuurivahemik -20 °C kuni +100 °C
- Materjal: Tsingitud teras/messing
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!