Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Torude kiirliitmik sisekeermega Cejn 303
Torude kiirliitmik sisekeermega Cejn 303 - 1
Torude kiirliitmik sisekeermega Cejn 303 - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Torude kiirliitmik sisekeermega Cejn 303

Kiirliitmik suruõhule, sisekeermega.

Lugege artikli kirjeldust

2 toodet saadaval
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
Kvaliteetne suruõhu kiirliitmik professionaalseks kasutuseks. Väike ühendusjõud ja vastupidav konstruktsioon.



  • Läbivooluava 6,5 mm

  • Voolukiirus 1450 l/min (6 baari)

  • Ühildub nt standarditega TEMA 1300, Rectus 31

  • Maksimaalne töösurve 16 baari

  • Temperatuurivahemik -20 °C kuni +100 °C

  • Materjal: Tsingitud teras/messing