Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Torude kiirliitmik väliskeermega Cejn 408
Tugev pistik väikese ühendusvõimsusega.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Liitmiku voolukiiruse väärtused on väga suured ja need on väga vibratsioonikindlad.
- Torude kiirliitmikega ja väliskeermega liitmikuniplitega on tarnimisel kaasas keermetihenduspasta.
- Võib kasutada ka vaakumiks.
Vooluava: 9,5 mm
Vool*: 3450 l/min
Max töörõhk: 16 baari (232 PSI)
Min.plahvatusrõhk: 140 baari (2030 PSI)
Temperatuurivahemik: -20°C kuni +100°C
Korpuse materjal: tsingitud teras/messing
Liitmikunipli materjal: karastatud ja tsingitud teras
Haakejõud: 160,0 N
Ühildub standarditega TEMA 1800, Rectus 32
*Mõõdetud 0,5 baari rõhukaoga.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!