Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Metallpulbriga täidistraat Outershield MC710-H

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Metallpulbriga täidistraat Outershield MC710-H

MAG Metallpulbriga täidistraat pakub suurepäraseid kaareomadusi. Minimaalselt räbu ja pritsmeid muudab keevituse puhtaks ja tõhusaks, tagades usaldusväärse lõpptulemuse.
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
MC710-H keevitustraat pakub suurepäraseid kaareomadusi ja lihtsat käsitsemist peaaegu kõigis keevitusasendites. Minimaalselt räbu ja pritsmeid muudavad keevituse puhtaks ja tõhusaks. Suur liikumiskiirus ja ühtlane kvaliteet teevad sellest traadist ideaalse valiku keevitustöödeks, tagades iga kord usaldusväärse lõpptulemuse. Lisaks on traat suurepärane ka tuhmistunud lehtedel ja ei ole vastuvõtlik pooride tekkele, muutes selle töökindlaks valikuks keevitustöödel.



  • Sobib kõigisse keevitusasenditesse (välja arvatud vertikaalne alla)

  • Suurepärased kaareomadused ja lihtne käsitsemine

  • Hea traadi söötmise omadus

  • Minimaalselt räbu ja pritsmeid

  • Suur liikumiskiirus

  • Järjekindel „roboti“ kvaliteet

  • Suurepärane tulemus oksüdeerunud pinnaga lehtedel, ei tekita poore.

  • Suurepärased mehaanilised omadused (CVN 47 J, -30 °C)

AWS A5.18/A5.18M-01 ER70C-6M H4


EN ISO 17632-A: T46 3MM 2 H5

Märkus

Voolu tüüp / kaitsegaas


DC+, M21 Ar + > 5-25% CO2 (EN 439), 15-25 l/min

AWS A5.18/A5.18M-01 ER70C-6M H4


EN ISO 17632-A: T46 3MM 2 H5