Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Arosta 304L

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Arosta 304L

Rutiilkattega elektrood, igas asendis keevitamiseks, roostevabale terasele 304L või samaväärsele materjalile. Suurepärane korrosioonikindlus oksüdeerivates keskkondades ning teradevahelise korrosiooni suhtes.
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
Arosta 304L keevituselektrood on rutiil-leeliselise kattega elektrood, mis sobib roostevaba terase 304L või samaväärsete materjalide keevitamiseks kõigis asendites. Selle suurepärased korrosioonikindluse omadused oksüdeerivates keskkondades, näiteks lämmastikhappes, teevad sellest usaldusväärse valiku ka nõudlikes tingimustes. Keevituselektrood on väga vastupidav teradevahelisele korrosioonile ja sobib kõigi keevitusmasinatega. Elektrood tagab sileda keevisprofiili ja kergesti eemaldatava katte, muutes keevitamise sujuvaks ja tõhusaks. Elektroodi saab kasutada nii alalis- kui vahelduvvooluga.



  • Rutiil-leeliselise kattega elektrood kõigis asendites keevitamiseks 304L roostevaba terase või samaväärsete materjalide jaoks

  • Suurepärased korrosioonikindlad omadused oksüdeerivas keskkonnas nagu lämmastikhape

  • Väga vastupidav teradevahelisele korrosioonile

  • Sobib kõigile elektroodkeevitusseadmetele


Temperatuurivahemik:


  • Rõhkmahutid: -196...+350

  • Oksüdeerimiskindlus: 800 °C

  • Sile keevitusprofiil

  • Lihtsalt eemaldatav räbu

  • Tugev kate

  • Sobib keevitamiseks nii vahelduv- kui ka alalisvooluga
  • AWS A5.4-92 E308-16

  • EN 1600-97 E19 9 L R 12

  • Mat-Nr 1.4316
  • AWS A5.4-92 E308-16

  • EN 1600-97 E19 9 L R 12

  • Mat-Nr 1.4316