Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Keermelukusti, kõva
Tugev eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõrgtugev liimimine
- Seda saab eemaldada ainult temperatuurini > 250 °C kuumutamisel
Sobib kruviühendustele, millele avaldub suur pinge
- Võimaldab 100% isolatsiooni – lisakinnitusosi pole vaja
- Kaitseb hõõrdekorrosiooni ja rooste eest
Suurepärane vastupidavus keskkonnale ja soojusele
Universaalsed tooted laialdaste rakendusvõimalustega
Ei tule lahti, nt vibratsiooni ja järsu koormuse tõttu
Ei teki soovimatuid lukustusprobleeme, nt mehaaniliste kruvikinnitustega
Suur vastupidavus
Vastupidav mitmesugustele alustele, gaasidele, lahustitele, õlidele ja kütustele (vt vastupidavusloend)
Ei sisalda silikooni, lahusteid ega õlisid
DOS-süsteem:
- praktiline ühekäekasutus tänu nutikale keerdlukule
Üks käsi on alati vaba.
- Pidevalt reguleeritav doseerimissüsteem
Doseerimist saab rakenduse järgi kohandada ning hoida tarve ja kulud miinimumis.
- Väljastusotsa ei jää jääkmaterjali
Kuna tühjendamisel toodet põhimõtteliselt üldse sisse ei jää, on kulud optimeeritud
NSF-katsetustega ja kooskõlas NSF/ANSI 61-ga kasutamiseks tarbeevees ja joogivees
Pika kokkupuute järel võivad mõjutatud olla järgmised plastid: ABS, tselluloid, polüstüreen, polükarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polüsulfoon, SAN (luraan, Tyril), Vinidur, vulkaniseeritud kiud ja värvitud pinnad.
NSF-katsetustega ja kooskõlas NSF/ANSI 61-ga kasutamiseks tarbeevees ja joogivees
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie läbiviidud katsetel ja meie kogemusel; enne iga rakendust tehke ka ise katsetused. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või nõustamisteenust, ei võeta selle teenuse eest vastutust, v.a juhul, kui nõuanne või teave kuulub meie paikapandud, lepinguga kokkulepitud teenuse alla või kui nõuandja on toiminud sihilikult. Tagame oma toodete järjepideva kvaliteedi. Meile jääb õigus teha tehnilisi muudatusi ja arendada tooteid edasi. Järgige tehnilist teabelehte!
See on sellisete keermega liitmike, nt poltide, tikkpoltide, mutrite, keermega korkide, keermestatud liitmikide, kuullaagrite ja rull-laagrite kindlustamiseks, kinnitamiseks ning isoleerimiseks, mida tavaliselt lahti ei võeta. Kõrgtugev keermeliim on ette nähtud kasutamiseks autotööstuses ja kaubasõidukite tööstuses, metallitöös ja tööriistade valmistamisel, laevaehituses, masinaehituses ja mootoriehituses ning elektri- ja elektroonikatööstuses.
See vedel plast kuivab kokkupuutel metalliga, hapnikuvabas keskkonnas. Kokkupuutepinnad peavad olema kuivad ning puhtad tolmust ja rasvast. Niisutage liimimispinnad piisaval määral ja pange need kohe omavahel kokku.
Lisateavet leiate tehnilisest teabelehest.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!