Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Elektrikaabel
Kvaliteetne ja töökindel paigalduskaabel. Peenkiuline vaskkaabel ja PVC-isolatsioon. Värvikood lihtsustab paigaldust.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Paigaldus-/elektrikaabel, PVC, mitmekiuline on kõrgekvaliteediline ja töökindel valik elektripaigalduseks. Kaabel on valmistatud peenkiulisest vasest, mis tagab lihtsa ja täpse paigalduse. Kuumakindel PVC-isolatsioon suurendab ohutust ja vastupidavust, samas kui värvikood lihtsustab juhtmestiku paigaldamist. See paigalduskaabel sobib ideaalselt jaotuskilpidesse ning masinate ja seadmete paigaldusteks, olles sobiv nii professionaalidele kui ka hobikasutajatele.
- H07V2-K (MKEM-90)
- Peenkiuline vaskkaabel
- Isolatsioon: kuumakindel PVC-plast
- Värvikood
- Kvaliteetne paigalduskaabel jaotuskilpide, masinate ja seadmete paigaldamiseks
- Paikseks paigaldamiseks kaablikanalis, samuti seadmete ja jaotuskilpide sisemiseks juhtmestikuks (nt SFS-EN-60439-1, 7,5.5)
- Sobib ka rakendusteks, kus kasutatakse madalama kuumakindlusega juhet H07V-K
Paigaldustemperatuur min -25 °C
Pideval kasutamisel max +90 °C
Lühisvooluring max +160 °C
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!