Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kaablikaitsekõri Schlemmer PP-MOD
Kaablikaitsekõri Schlemmer PP-MOD - 1
Kaablikaitsekõri Schlemmer PP-MOD - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Kaablikaitsekõri Schlemmer PP-MOD

SCHLEMMER PP-MOD pakub kaablitele paindlikku, elastset ja veekindlat kaitset. Valmistatud isekustuvast polüpropüleenist.

Lugege artikli kirjeldust

8 toodet saadaval
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
SCHLEMMERi kaablikõri tagab paindliku, elastse ja veekindla kaitse kaablitele. Selle suurepärane vastupidavus õli, diisli, bensiini ja rasva suhtes teeb sellest ideaalse lahenduse autotööstuses ja seadmete valmistamisel. Must kaitsekõri, töötemperatuuriga -40 kuni +135 °C, pakub turvalist ja mugavat lahendust kaablite kaitsmiseks. Saadaval erinevates suurustes ja standardprofiiliga, muutes selle mitmekülgseks ja praktiliseks lahenduseks.



  • Painduv, elastne ja veekindel

  • Hea vastupidavus õlile, diislikütusele, bensiinile ja määrdeainetele.

  • Üldine kaitsekõri kasutamiseks näiteks auto- ja masinatööstuses

  • Materjal: isekustuv polüpropüleen

  • Saadaval eri suurustes

  • Must

  • Töötemperatuur -40 °C kuni 135 °C

  • Tavaprofiil