Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Poolläbipaistev termokahanev juhtmeotsik, ühenduse lihtsaks visuaalseks jälgimiseks.
- Ajasääst tänu 40% kiiremale kahanemisele.
- Madala kahanemistemperatuuri tõttu on pistiku ja kaabli isolatsiooni kahjustamise risk madal.
Vältige termokahaneva jätku ülekuumutamist.
RoHS-iga kooskõlas
Suurepärane vastupidavus bensiinile, akuhappele, diislikütusele, mootoriõlile, antifriisile, pidurivedelikule, 5% soolalahusele, isopropüülalkoholile.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!