Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Jahutusvedelik

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Jahutusvedelik

Etüleenglükoolil põhinev jahutusvedelik.
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
Jahutusvedelik kaitseb sõiduki mootorit ja jahutussüsteemi nii külma kui kuuma ilmaga. Etüleenglükoolil ja propüleenglükoolil põhinevaid jahutusvedelikke ei tohi segada.



  • Sisaldab etüleenglükooli

  • Kaitseb jahutussüsteemi külmumise eest ning hoiab ära rooste ja korrosiooni tekke

  • Ei kahjusta kummist voolikuid ega tihendeid


Jahutusvedelik: külmumiskaitse


  • 30%: -18 °C

  • 40%: -27 °C

  • 50%: -36 °C

  • 60%: -55 °C

Vastab standardi BS 6580:1992 nõuetele.