Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Isoleeritud ümar ühenduspistik
Osaliselt isoleeritud messingist ümmargune juhtmeotsik (pistik).
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Osaliselt isoleeritud ümmargune juhtmeotsik, valmistatud tinatud messingist polüamiidisolatsiooniga, sobib temperatuurivahemikku -40 °C kuni +105 °C ning vastab UL94 V0 süttivusklassile.
- Tinatud messing
- Osaliselt isoleeritud (PA)
- Töötemperatuur -40 °C kuni +105 °C
- Süttivusklass UL94 V0
UL-i heakskiiduga E318463
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!